Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21ML39 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss | AB6GNG

WESTWARD 21ML39 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss

În stoc
Articol: AB6GNG Model: 21ML39
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
€111.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chiuveta
Diapozitivul corpului.1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
Capacitatea de tăiere1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialHSS
Număr de flauturi6
Număr de bucați7
Mărimi incluse1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207904500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăierePreț
WESTWARD 21ML26 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss | AB6GMT 21ML261/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 și 1 "€265.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21ML39 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss
€111.96 /unitate