Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21WL74 Adaptor priză cu impact 3/4 x 1 inch | AB6LAV

WESTWARD 21WL74 Adaptor priză de impact 3/4 x 1 inch

În stoc
Articol: AB6LAV Model: 21WL74
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
€27.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității3/4 "Femei x 1" Mascul
finalizareaFosfat
Număr de bucați1
Lungime totală2 15 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WESTWARD 21WL75 Adaptor priză de impact 3/4 Drive 2-1/4 L | AB6LEGE 21WL753 / 4 "2.25 "€44.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21WL74 Adaptor priză de impact 3/4 x 1 inch
€27.76 /unitate