Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21WL75 Adaptor priză de impact 3/4 Drive 2-1/4 L | AB6LEGE

WESTWARD 21WL75 Adaptor priză de impact 3/4 Drive 2-1/4 L

În stoc
Element: AB6LAW Model: 21WL75
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
€39.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaFosfat
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1 / 2 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WESTWARD 21WL74 Adaptor priză cu impact 3/4 x 1 inch | AB6LAV 21WL743/4 "Femei x 1" Mascul2 15 / 32 "€27.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21WL75 Adaptor priză de impact 3/4 Drive 2-1/4 L
€39.99 /unitate