Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22RN86 Pătură de sudură 4 picioare lățime 6 picioare negru | AB6YJU

WESTWARD 22RN86 Pătură de sudură 4 picioare lățime 6 picioare neagră

În stoc
Element: AB6YJU Model: 22RN86
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
€146.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de sudură
CuloriNegru
Plasare bucșă24 "Centre pe patru laturi
Înălţime6ft
MaterialFibră de sticlă acoperită cu acril greu
Greutatea materialului28 oz / mp yd.
Grosime0.051 "
Lăţime4ft
Cu Grommet / Without GrommetCu Grommet
Rezista la temperatura.1000 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS7019905050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialGrosimeLăţimePreț
WESTWARD 22RN80 Pătură de sudură 4 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJM 22RN80Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "4ft€147.92
WESTWARD 22RN81 Pătură de sudură 6 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJN 22RN81Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "6ft€122.36
WESTWARD 22RN82 Pătură de sudură 8 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJP 22RN82Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "8ft€161.06
WESTWARD 22RN83 Pătură de sudură 8 picioare lățime 8 picioare alb | AB6YJQ 22RN83Alb8ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "8ft€303.29
WESTWARD 22RN84 Pătură de sudură 10 picioare lățime 6 picioare alb | AB6YJR 22RN84Alb6ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "10ft€193.21
WESTWARD 22RN85 Pătură de sudură 10 picioare lățime 10 picioare alb | AB6YJT 22RN85Alb10ftFibră de sticlă neacoperită0.08 "10ft€353.74
WESTWARD 22RN87 Pătură de sudură 6 picioare lățime 6 picioare negru | AB6YJV 22RN87Negru6ftFibră de sticlă acoperită cu acril greu0.051 "6ft€169.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22RN86 Pătură de sudură 4 picioare lățime 6 picioare neagră
€146.95 /unitate