WESTWARD 22UN85 Dispozitiv de tăiat/îndoit manual pentru bare de armare, capacitate maximă de 5/8 inch | AB7FCA

WESTWARD 22UN85 Cutter/Bender manual pentru bare de armare, capacitate maximă de 5/8 inch

În stoc
Post: AB7FCA Model: 22UN85

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€573.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRebar Bender / Cutter
Unghi de îndoire90 grade, 180 grade
Tip lamăTăierea tăiată
AmenajăriConstrucție din oțel, mâner drept
Manipulați materialulOțel, plastic scufundat
Max. Capacitate5 / 8 "
Ziua OperațieiManual
Lungime totală52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8203403000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mașină de îndoit / tăiat bare de armare Westward 22UN85 concepută pentru îndoirea barelor metalice grele în clădiri și șantiere
    • Stilul unic al lamei facilitează tăierile prin forfecare și poate îndoi barele de armare la 90 și 180 de grade
    • Construcție din oțel cu un mâner drept din plastic pentru o presiune uniformă de prindere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UN85 Cutter/Bender manual pentru bare de armare, capacitate maximă de 5/8 inch
€573.50 /unitate