Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UV10 Bull Point Chisel Sds Max L 18 inch | AB7FFD

WESTWARD 22UV10 Bull Point Chisel Sds Max L 18 inch

În stoc
Articol: AB7FFD Model: 22UV10

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€16.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți Bull Point
Lungime18 "
Lungime totală18 "
Lungime coadă4.5 "
Dimensiunea cozii23 / 32 "
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
WESTWARD 22UV09 Bull Point Chisel Sds Max L 11 inch | AB7FFC 22UV0912 "12 "€7.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UV10 Bull Point Chisel Sds Max L 18 inch
€16.41 /unitate