Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XP50 Snec cu bec 1-1/8 D x 3-7/8 inch Lungime 4 inch Cap | AB7GAE

WESTWARD 22XP50 melc cu bec 1-1/8 D x 3-7/8 inch lungime 4 inch capac

În stoc
Element: AB7GAE Model: 22xp50.
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
€5.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBombă cu burghiu
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
ID capacitate linie de scurgere2 - 4 "
Număr de bucați1
Mărimea1-1 / 8 "D x 3-7 / 8" L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207907585
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WESTWARD 22XP46 Snec cu bec 7/8 D x 3-7/8 inch Lungime 4 inch Cap | AB7GAA 22XP467/8 "D x 3-7 / 8" L€5.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP50 melc cu bec 1-1/8 D x 3-7/8 inch lungime 4 inch capac
€5.05 /unitate