Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 inch lungime 4 inch Cap | AB7GAF

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 inch Lungime 4 inch Cap

În stoc
Element: AB7GAF Model: 22xp51.

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
ID capacitate linie de scurgere2 - 4 "
Număr de bucați1
Mărimea1-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207907585
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea conexiuniiDesign mânerManipulați materialulTip mânerArticolLungimea tăieriiLungime totalăPreț
WESTWARD 22XP60 Cutter dublu 2 D x 2-7/8 inch Lungime 8 inch Cap | AB7GAQ 22XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Tăietor--€17.09
WESTWARD 22XP61 Cutter dublu 3 D x 3-7/8 inch lungime 8 inch Cap | AB7GAR 22XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Tăietor--€20.34
WESTWARD 22XP62 Cutter dublu 3-5/8 D x 5-1/4 inch lungime | AB7GAT 22XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Tăietor--€19.77
WESTWARD 2UJY2 Cutter 5 1/2 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere | AC3LMK 2UJY2--Inele alungiteNailon și fibră de sticlăBuclăFoarfece Kevlar1.625 "5.5 "€40.06
WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 inch Lungime totală 1 1/4 inch Tăiere | AC3LML 2UJY3--Curbă ergonomicăPolipropilenăDrept, ErgonomicFoarfece Kevlar1.25 "5.75 "€31.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 inch Lungime 4 inch Cap
€4.77 /unitate