Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 inch Lungime totală 1 1/4 inch Tăiere | AC3LML

WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 inch Lungime totală 1 1/4 inch Tăiere

În stoc
Articol: AC3LML Model: 2UJY3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece Kevlar
ReglabilNu
Marginea lameiZimțat / drept
Materialul lameiOțel cu un conținut ridicat de carbon
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerCurbă ergonomică
Manipulați materialulPolipropilenă
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerDrept, Ergonomic
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii1.25 "
Lungime totală5.75 "
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarăȚesătură și fir
Forma vârfuluiAscuţit
TipMâna dreaptă / stângă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8213009000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea conexiuniiDesign mânerManipulați materialulTip mânerArticolLungimea tăieriiLungime totalăPreț
WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 inch lungime 4 inch Cap | AB7GAF 22XP511-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Tăietor--€4.77
WESTWARD 22XP60 Cutter dublu 2 D x 2-7/8 inch Lungime 8 inch Cap | AB7GAQ 22XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Tăietor--€17.09
WESTWARD 22XP61 Cutter dublu 3 D x 3-7/8 inch lungime 8 inch Cap | AB7GAR 22XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Tăietor--€20.34
WESTWARD 22XP62 Cutter dublu 3-5/8 D x 5-1/4 inch lungime | AB7GAT 22XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Tăietor--€19.77
WESTWARD 2UJY2 Cutter 5 1/2 inch Lungime totală 1 5/8 inch Tăiere | AC3LMK 2UJY2--Inele alungiteNailon și fibră de sticlăBuclăFoarfece Kevlar1.625 "5.5 "€38.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2UJY3 Cutter 5 3/4 inch Lungime totală 1 1/4 inch Tăiere
€31.15 /unitate