Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XR02 Șurub superior pentru menghină cu lanț de banc 1/8- 2-1/2 in | AB7GCD

WESTWARD 22XR02 Șurub superior pentru menghină pentru lanț de banc 1/8- 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB7GCD Model: 22XR02
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
€94.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină cu lanț de bancă
MaterialBaza din fontă cu mâner ancorat
Inălțime totală3.5 "
Capacitatea țevii1/8 to 2-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205700030
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESTWARD 22XR03 Șurub superior pentru menghină cu lanț de banc 1/8 până la 4 in | AB7GCE 22XR034"€203.18
WESTWARD 22XR04 Șurub de sus pentru menghină cu lanț de banc 1/4 până la 6 in | AB7GCF 22XR044.5 "€273.87
WESTWARD 22XR05 Șurub de sus pentru menghină cu lanț de banc 1/2 până la 8 in | AB7GCG 22XR055"€396.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XR02 Șurub superior pentru menghină pentru lanț de banc 1/8- 2-1/2 inch
€94.44 /unitate