Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23YY96 Lug Copper 2 Gauge 3/8 Inch Stud - Pack Of 2 | AB7RBL

WESTWARD 23YY96 Știft din cupru, calibrul 2, 3/8 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB7RBL Model: 23YY96
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
€4.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIulie
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp / lipit
Tipul ConnectorCrimp / lipit
Ecartament2
MaterialCupru
Dimensiunea știftului3 / 8 "
SubcategorieIulie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD 23YY86 Știft din cupru, calibrul 6, 1/4 inch - Pachet De 2 | AB7RBA 23YY8661 / 4 "2€2.50
WESTWARD 23YY87 Știft din cupru, calibrul 6, 5/16 inch - Pachet De 2 | AB7RBB 23YY8765 / 16 "2€2.50
WESTWARD 23YY88 Știft din cupru, calibrul 6, 3/8 inch - Pachet De 2 | AB7RBC 23YY8863 / 8 "2€2.50
WESTWARD 23YY90 Șurub din cupru, calibrul 4, 1/4 inch - Pachet de 2 | AB7RBE 23YY9041 / 4 "2€3.45
WESTWARD 23YY91 Știft din cupru, calibrul 4, 5/16 inch - Pachet De 2 | AB7RBF 23YY9145 / 16 "2€3.45
WESTWARD 23YY92 Șurub din cupru, calibre 4, 3/8 inch - Pachet de 2 | AB7RBG 23YY9243 / 8 "2€3.45
WESTWARD 23YY94 Șurub din cupru, calibrul 2, 1/4 inch - Pachet de 2 | AB7RBJ 23YY9421 / 4 "2€4.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23YY96 Știft din cupru, calibrul 2, 3/8 inch - Pachet de 2
€4.48 /ambalaj