Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24A541 Pânze de ferăstrău alternativ 18 Tpi 12 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXP

WESTWARD 24A541 Pânze de ferăstrău alternativ 18 Tpi 12 x 3/4 inch 5 buc.

În stoc
Element: AB7TXP Model: 24A541
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
€36.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău alternativă
înapoiDrept
Înălţime3 / 4 "
Lungime12 "
MaterialBIM-M42
Coadă1/2 "Universal
Denti pe inch18
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8202916000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelînapoiÎnălţimeLungimeDenti pe inchLăţimePkg. Cant.Preț
WESTWARD 24A533 Pânze de ferăstrău alternativ 18 Tpi 9 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXF 24A533Drept3 / 4 "9"183 / 4 "5€36.88
WESTWARD 24A534 Pânze de ferăstrău alternativ 14 Tpi 6 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXG 24A534Conice3 / 4 "6"143 / 4 "5€19.83
WESTWARD 24A535 Pânze de ferăstrău alternativ 18 Tpi 6 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXH 24A535Conice3 / 4 "6"183 / 4 "5€18.49
WESTWARD 24A540 Pânze de ferăstrău alternativ 14 Tpi 9 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXN 24A540Drept3 / 4 "9"143 / 4 "5€47.58
WESTWARD 24A551 Pânze de ferăstrău alternativ 6 Tpi 9 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXV 24A551Conice3 / 4 "9"63 / 4 "5€38.31
WESTWARD 24A552 Pânze de ferăstrău alternativ 6 Tpi 12 x 3/4 inch 5 buc | AB7TXW 24A552Conice3 / 4 "12 "63 / 4 "5€45.12
WESTWARD 24A560 Ferăstrău alternativ Blds 8-12 Tpi 6 x 3/4 inch 5 buc | AB7TYC 24A560Conice3 / 4 "6"8/123 / 4 "5€23.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24A541 Pânze de ferăstrău alternativ 18 Tpi 12 x 3/4 inch 5 buc.
€36.88 /ambalaj