Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24EM33 Lamă de tăiere a metalelor 14 inch 90t | AB7WTJ

WESTWARD 24EM33 Lamă de tăiere a metalelor 14 inch 90t

În stoc
Articol: AB7WTJ Model: 24EM33
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
€239.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.14 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere1.5 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului10.0 grade
Fantă0.094 "
RPM max1600
Numărul de dinți90
Grosimea farfuriei0.079 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorMATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)40.41
Lățimea navei (cm)40.41
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
WESTWARD 24EM30 Lamă de tăiere a metalelor 7-1/4 inch 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Da5800480.063 "€90.46
WESTWARD 24EM31 Lamă de ferăstrău circular 12 inch 60t | AB7WTG 24EM311"12 "2"Nu1800600.071 "€194.27
Pânză de ferăstrău circular WESTWARD 24EM35 14 inch 70t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Nu1600700.079 "€272.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24EM33 Lamă de tăiere a metalelor 14 inch 90t
€239.65 /unitate