Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24EM31 Lamă de ferăstrău circular 12 inch 60t | AB7WTG

WESTWARD 24EM31 Lamă de ferăstrău circular 12 inch 60t

În stoc
Articol: AB7WTG Model: 24EM31

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€194.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.12 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere2"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului10.0 grade
Fantă0.087 "
RPM max1800
Numărul de dinți60
Grosimea farfuriei0.071 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorMATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1835
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)33.4
Lățimea navei (cm)33.4
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 24EM31 este o înlocuire sugerată a lui 24EM32

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
WESTWARD 24EM30 Lamă de tăiere a metalelor 7-1/4 inch 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Da5800480.063 "€90.46
WESTWARD 24EM33 Lamă de tăiere a metalelor 14 inch 90t | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Nu1600900.079 "€239.65
Pânză de ferăstrău circular WESTWARD 24EM35 14 inch 70t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Nu1600700.079 "€272.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24EM31 Lamă de ferăstrău circular 12 inch 60t
€194.27 /unitate