Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău circular WESTWARD 24EM35 14 inch 70t | AB7WTL

WESTWARD 24EM35 Lamă de ferăstrău circular 14 inch 70t

În stoc
Articol: AB7WTL Model: 24EM35

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€272.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.14 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere2"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului10.0 grade
Fantă0.094 "
RPM max1600
Numărul de dinți70
Grosimea farfuriei0.079 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorMATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.782
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)40.41
Lățimea navei (cm)40.41
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 24EM35 este o înlocuire sugerată a lui 24EL88

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
WESTWARD 24EM30 Lamă de tăiere a metalelor 7-1/4 inch 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Da5800480.063 "€90.46
WESTWARD 24EM31 Lamă de ferăstrău circular 12 inch 60t | AB7WTG 24EM311"12 "2"Nu1800600.071 "€194.27
WESTWARD 24EM33 Lamă de tăiere a metalelor 14 inch 90t | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Nu1600900.079 "€239.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24EM35 Lamă de ferăstrău circular 14 inch 70t
€272.09 /unitate