Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24N082 Dalta pentru podea 2-1/2 inch x 10 inch | AB7YRP

WESTWARD 24N082 Dalta pentru podea 2-1/2 inch x 10 inch

În stoc
Articol: AB7YRP Model: 24N082

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de podea
Hex5 / 8 "
Lungime10 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de bucați1
StilHexagonal
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24N082 Dalta pentru podea 2-1/2 inch x 10 inch
€8.63 /unitate