Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX20 Kit pentru maeștri electricieni ferăstrău cu găuri 13 buc. | AF9EQW

WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs.

În stoc
Articol: AF9EQW Model: 29VX20
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
€282.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit electrică pentru ferăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați13
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 4-1/2"
Dimensiunea cozii7/16 "Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Înlocuitor Arbor No.: Nu. 29VU95, 29VU99 sau 29VX02
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3", 3-5/8", 4-1/8" and 4-1/2"

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 29VX13 Kit pentru electricieni ferăstrău găurit 9 buc. | AF9EQP 29VX1393/8 "Hex și 7/16" Hex€159.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs.
€282.05 /unitate