Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX13 Kit pentru electricieni ferăstrău găurit 9 buc. | AF9EQP

WESTWARD 29VX13 Kit electricieni ferăstrău cu găuri 9 buc.

În stoc
Articol: AF9EQP Model: 29VX13
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
€159.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit electrică pentru ferăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați9
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L și 1/4 "dia. X 3" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "Hex și 7/16" Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2555
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)24.99
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Înlocuitor Arbor No.: Nu. 29VU96 sau 29VX02
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Dimensiuni ferăstrău incluse: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "și 2-1 / 2"

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 29VX20 Kit pentru maeștri electricieni ferăstrău cu găuri 13 buc. | AF9EQW 29VX20137/16 "Hex€282.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX13 Kit electricieni ferăstrău cu găuri 9 buc.
€159.74 /unitate