Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJA7 Set de perforare cu pini 3/32 până la 5/16 inch 6 buc | AB8YLD

WESTWARD 2AJA7 Set perforare cu pini de la 3/32 la 5/16 inch 6 buc

În stoc
Element: AB8YLD Model: 2AJA7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare a pinului de acționare
MaterialOțel de scule din carbon
Număr de bucați6
Mărimi incluse3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Punch Piece Design (1 bucată de design)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 2AJA8 Set perforare cu pini 1/16 până la 5/16 inch 7 buc | AB8YLE 2AJA871/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€49.69
WESTWARD 2AJA9 Set de perforare cu pini 1/8 până la 5/16 inch 6 buc | AB8YLF 2AJA961/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"€21.74
WESTWARD 2AJL4 Set perforare cu pini de la 1/16 la 5/16 inch 7 buc | AB8YPY 2AJL471/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€43.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJA7 Set perforare cu pini de la 3/32 la 5/16 inch 6 buc
€26.39 /unitate