Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJB2 Set poanson și daltă 14 buc | AB8YLH

WESTWARD 2AJB2 Set poanson și daltă 14 buc

În stoc
Articol: AB8YLH Model: 2AJB2
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
€70.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Punch și Dălți
MaterialOțel de scule din carbon
Număr de bucați14
Mărimi incluseDalta plată: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"; Poanson de pornire: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8"; Poanson: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Poanson central: 3/8 x 1/2"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Punch Piece Design (1 bucată de design)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 2AJB3 Set poanson și daltă 7 buc | AB8YLJ 2AJB37Daltă plată: 1/2, 5/8, 3/4"; Poanson de pornire: 3/16, 1/4"; Poanson: 3/16"; Poanson central: 3/8"€40.70
WESTWARD 2AJB4 Set poanson și daltă 12 buc | AB8YLK 2AJB412Daltă plată: 3/8, 1/2, 5/8"; Poanson de pornire: 1/8, 3/16, 1/4"; Poanson: 1/8, 5/32, 3/16"; Poanson central: 3/8,1/2"; Înțepătură: 3/16"€80.85
WESTWARD 2AJL7 Set poanson și daltă 18 buc | AB8YQB 2AJL718Poanson pentru știfturi de antrenare: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"; Poanson de pornire: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Dalta rece: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"; Drift Punch: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16"; Poanson central: 3/8"€170.23
WESTWARD 2AJL8 Set poanson și daltă 26 buc | AB8YQC 2AJL826Poanson pentru știfturi de antrenare: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"; Poanson de pornire: 3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/ 4; Dalta rece: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1"; Poanson de deriva: 1/8, 3/16, 1/4"; Poanson central: 3/8, 1/2"; Înțepătură: 3/16"€212.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJB2 Set poanson și daltă 14 buc
€70.75 /unitate