Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2CYC3 Set chei hexagonale 1/4 - 3/8 inch lungime în formă de L | AB9GBA

WESTWARD 2CYC3 Hex Key Set 1/4 - 3/8 Inch L-shaped Long

În stoc
Element: AB9GBA Model: 2CYC3
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
€22.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului2.74 "până la 6.84"
Tip brațLung
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaNegru
Manipulați materialulChrome Vanadiu Steel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați13
Codul mărimiiS17
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimi incluseLungimea brațuluiTip brațfinalizareaManipulați materialulTip mânerTipul de măsurareNumăr de bucațiPreț
WESTWARD 2CYB7 Set chei hexagonale 5/64 - 1/4 inch pliabile | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "până la 3.1"Pantaloni scurțiChromeAliaj de aluminiuPliabilSAE9€19.74
WESTWARD 2CYB8 Set chei hexagonale 1.5 - 8 mm pliabile | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "până la 3.2"Pantaloni scurțiChromeAliaj de aluminiuPliabilmetric8€18.85
WESTWARD 2CYB9 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm scurte în formă de L | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "până la 4.4"Pantaloni scurțiNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric9€17.88
WESTWARD 2CYC1 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 1/4 - 3/8 inch | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "până la 4.34"Pantaloni scurțiNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE13€19.57
WESTWARD 2CYC2 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm Lungime în formă de L | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "până la 6.69"LungNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric9€26.26
WESTWARD 2CYC4 Set chei hexagonale 0.05 - 3/8 inch 1.5 - 10 mm | AB9GBB 2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "până la 6.84"LungNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric22€39.94
WESTWARD 2CYD1 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch | AB9GBG 2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "până la 5.36"-NegruPolipropilenă și cauciuc termoplasticMâner TSAE8€54.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2CYC3 Hex Key Set 1/4 - 3/8 Inch L-shaped Long
€22.41 /unitate