Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2CYC1 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 1/4 - 3/8 inch | AB9GAY

WESTWARD 2CYC1 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 1/4 - 3/8 inch

În stoc
Articol: AB9GAY Model: 2CYC1
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
€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului1.555 "până la 4.34"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaNegru
Manipulați materialulChrome Vanadiu Steel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați13
Codul mărimiiS17
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 2CYC1 este un înlocuitor sugerat al 39H877

Variante de produs

ProdusModelMărimi incluseLungimea brațuluiTip brațfinalizareaManipulați materialulTip mânerTipul de măsurareNumăr de bucațiPreț
WESTWARD 2CYB7 Set chei hexagonale 5/64 - 1/4 inch pliabile | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "până la 3.1"Pantaloni scurțiChromeAliaj de aluminiuPliabilSAE9€19.74
WESTWARD 2CYB8 Set chei hexagonale 1.5 - 8 mm pliabile | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "până la 3.2"Pantaloni scurțiChromeAliaj de aluminiuPliabilmetric8€18.85
WESTWARD 2CYB9 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm scurte în formă de L | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "până la 4.4"Pantaloni scurțiNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric9€17.88
WESTWARD 2CYC2 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm Lungime în formă de L | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "până la 6.69"LungNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric9€26.26
WESTWARD 2CYC3 Set chei hexagonale 1/4 - 3/8 inch lungime în formă de L | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "până la 6.84"LungNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE13€22.41
WESTWARD 2CYC4 Set chei hexagonale 0.05 - 3/8 inch 1.5 - 10 mm | AB9GBB 2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "până la 6.84"LungNegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric22€39.94
WESTWARD 2CYD1 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch | AB9GBG 2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "până la 5.36"-NegruPolipropilenă și cauciuc termoplasticMâner TSAE8€54.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2CYC1 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 1/4 - 3/8 inch
€19.57 /unitate