Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2FDC7 Clemă C de blocare cu suport pivotant 6 in | AB9UNB

WESTWARD 2FDC7 Clemă C de blocare cu suport pivotant 6 in

În stoc
Articol: AB9UNB Model: 2FDC7
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
€17.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C de blocare cu plăcuță pivotantă
Capacitate2"
Forța de prindere500 lbs.
finalizareaPlacat cu nichel
Mecanism de blocareEliberați maneta
MaterialOțel carbon întărit
Lungimea clestelor7-11/16 "
Mecanism cu șurubReglează presiunea de prindere
Mărimea6
Adâncimea gâtului1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateForța de prindereArticolMecanism de blocareMaterialMărimeaAdâncimea gâtuluiPreț
WESTWARD 2FDC5 Clemă C de blocare cu suport pivotant 4 in | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit4 "cu pivot rotativ1.25 "€18.69
WESTWARD 2FDC6 Clemă C de blocare 6 inch 2 inch Cap | AB9UNA 2FDC62"500 lbs.Blocare C-ClampEliberați manetaOțel carbon întărit61.125 "€17.59
WESTWARD 2FDC8 Clemă C de blocare cu suport pivotant 9 in | AB9UNC 2FDC83.125 "900 lbs.Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit9"2.25 "€25.01
WESTWARD 2FDC9 Clemă C de blocare 9 inch 3 1/8 inch Cap | AB9UND 2FDC93.125 "-Blocare C-ClampEliberați manetaOțel carbon întărit9"2.25 "€27.99
WESTWARD 2FDD1 Clemă C de blocare 11 inch 3 3/8 inch Cap | AB9UNE 2FDD13.375 "900 lbs.Blocare C-ClampEliberați manetaOțel carbon întărit11 "2.25 "€34.86
WESTWARD 2FDD2 Clemă C de blocare cu suport pivotant 11 in | AB9UNF 2FDD23.375 "900 lbs.Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit11 "2.25 "€38.71
WESTWARD 45W340 Clemă C cu blocare, 11 inch, 900 lb | AD6MCF 45W340900 lb.-Clemă C cu blocare automatăAutomatOtel carbon11 "1.75 "€64.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2FDC7 Clemă C de blocare cu suport pivotant 6 in
€17.79 /unitate