Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45W340 Clemă C cu blocare, 11 inch, 900 lb | AD6MCF

WESTWARD 45W340 Colier de blocare C-Clup Duty 11 inch 900 lb

În stoc
Articol: AD6MCF Model: 45W340
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
€64.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C cu blocare automată
Capacitate900 lb.
finalizareaPlacat cu nichel
Lungime11 "
Mecanism de blocareAutomat
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungimea clestelor12-1/4 "
Mărimea11 "
Adâncimea gâtului1.75 "
TipTaxa regulată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateForța de prindereArticolMecanism de blocareMaterialMărimeaAdâncimea gâtuluiPreț
WESTWARD 2FDC5 Clemă C de blocare cu suport pivotant 4 in | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit4 "cu pivot rotativ1.25 "€18.68
WESTWARD 2FDC6 Clemă C de blocare 6 inch 2 inch Cap | AB9UNA 2FDC62"500 lbs.Blocare C-ClampEliberați manetaOțel carbon întărit61.125 "€17.59
WESTWARD 2FDC7 Clemă C de blocare cu suport pivotant 6 in | AB9UNB 2FDC72"500 lbs.Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit61.125 "€17.79
WESTWARD 2FDC8 Clemă C de blocare cu suport pivotant 9 in | AB9UNC 2FDC83.125 "900 lbs.Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit9"2.25 "€25.01
WESTWARD 2FDC9 Clemă C de blocare 9 inch 3 1/8 inch Cap | AB9UND 2FDC93.125 "-Blocare C-ClampEliberați manetaOțel carbon întărit9"2.25 "€27.99
WESTWARD 2FDD1 Clemă C de blocare 11 inch 3 3/8 inch Cap | AB9UNE 2FDD13.375 "900 lbs.Blocare C-ClampEliberați manetaOțel carbon întărit11 "2.25 "€34.86
WESTWARD 2FDD2 Clemă C de blocare cu suport pivotant 11 in | AB9UNF 2FDD23.375 "900 lbs.Clemă C de blocare cu plăcuță pivotantăEliberați manetaOțel carbon întărit11 "2.25 "€37.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45W340 Colier de blocare C-Clup Duty 11 inch 900 lb
€64.07 /unitate