Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LAY7 C-clemă 6 inch 2 3/4 inch gât | AC2MBZ

WESTWARD 2LAY7 Clemă C 6 inch 2 3/4 inch gât

În stoc
Articol: AC2MBZ Model: 2LAY7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăSmooth
Material corpCast Car
Tip de clemăCast Car
CuloriGri
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăFier ductil
Capacitate de încărcare2450 lb.
Max. Deschidere6"
Min. Test de probă (Lb.)2450
tamponSmooth
Mărimea6
FusuriOțel călit, fir Acme
Pad rotativDa
Adâncimea gâtului2-3/4 "
TipTaxa regulată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial corpTip de clemăAdâncimea gâtuluiTipCuloriEvaluarea taxeifinalizareaPreț
WESTWARD 10D475 Clemă C pentru utilizare grea 6-1/4 inch 2-7/8 adâncime negru | AA2CBX 10D4756-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături2-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€108.08
WESTWARD 10D476 Clemă C pentru utilizare grea 7-1/4 inchi 3-7/8 inchi adâncime negru | AA2CBY 10D4767-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături3-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€155.64
WESTWARD 10D479 Clemă în C Heavy Duty 11-5/8 inch 5 Deep Black | AA2CCA 10D47911-5/8 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături5"utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€314.32
WESTWARD 10D515 Clemă C 10 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCY 10D51510Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€77.40
WESTWARD 10D516 Clemă C 12 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCZ 10D51612 "Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€86.78
WESTWARD 10D645 Clemă C 4 inch 3 inch Deep Blue | AA2CHJ 10D6454mmPicătură de oțel forjatForjat de picătură3"Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€25.62
WESTWARD 10D646 Clemă C de 6 inchi 3-1/2 inci albastru adânc | AA2CHK 10D6466Picătură de oțel forjatForjat de picătură3-1/2 "Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€33.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LAY7 Clemă C 6 inch 2 3/4 inch gât
€47.43 /unitate