Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D516 Clemă C 12 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCZ

WESTWARD 10D516 Clemă C 12 inchi 3-5/8 inci adâncime negru

În stoc
Element: AA2CCZ Model: 10D516

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€86.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
Material corpFier ductil
Tip de clemăCast Car
Presiune de prindere2850 lb.
CuloriNegru
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăFier ductil
Capacitate de încărcare2400 lb.
Max. Deschidere12 "
Min. Test de probă (Lb.)2400
Număr de bucați1
tamponSmooth
ȘuruburiOţel
Mărimea12 "
FusuriOxid negru
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului3-5/8 "
TipTaxa regulată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial corpTip de clemăAdâncimea gâtuluiTipCuloriEvaluarea taxeifinalizareaPreț
WESTWARD 10D475 Clemă C pentru utilizare grea 6-1/4 inch 2-7/8 adâncime negru | AA2CBX 10D4756-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături2-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€108.08
WESTWARD 10D476 Clemă C pentru utilizare grea 7-1/4 inchi 3-7/8 inchi adâncime negru | AA2CBY 10D4767-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături3-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€155.64
WESTWARD 10D479 Clemă în C Heavy Duty 11-5/8 inch 5 Deep Black | AA2CCA 10D47911-5/8 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături5"utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€314.38
WESTWARD 10D515 Clemă C 10 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCY 10D51510Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€77.40
WESTWARD 10D645 Clemă C 4 inch 3 inch Deep Blue | AA2CHJ 10D6454mmPicătură de oțel forjatForjat de picătură3"Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€27.43
WESTWARD 10D646 Clemă C de 6 inchi 3-1/2 inci albastru adânc | AA2CHK 10D6466Picătură de oțel forjatForjat de picătură3-1/2 "Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€33.37
WESTWARD 10D647 Clemă C de 8 inchi forjată cu 4 inci adâncime | AA2CHL 10D6478Picătură de oțel forjatForjat de picătură4"Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€55.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D516 Clemă C 12 inchi 3-5/8 inci adâncime negru
€86.78 /unitate