Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LXR3 robinet manual din oțel carbon 1/8-27 | AC2QAH

WESTWARD 2LXR3 robinet manual din oțel carbon 1/8-27

În stoc
Element: AC2QAH Model: 2LXR3
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
€5.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală27
Diametrul tijei.0.437 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 2LXR4 robinet manual din oțel carbon 1/4-18 | AC2QAJ 2LXR42.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€34.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LXR3 robinet manual din oțel carbon 1/8-27
€5.51 /unitate