Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UFD2 Set de burghie cu șurub Mach, 29 bucăți, oțel de mare viteză, oxid negru | AC3KUW

WESTWARD Set de burghie cu șurub Mach 2UFD2, 29 piese, oțel de mare viteză, oxid negru

În stoc
Articol: AC3KUW Model: 2UFD2
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
€231.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghiu cu mașină cu șurub
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1/16 - 1/2 Până la 64ths
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2 "cu carcasă metalică
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Set de burghie cu șurub Mach 2UFD2, 29 piese, oțel de mare viteză, oxid negru
€231.19 /unitate