Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UFG4 Burghiu Jobber Otel de mare viteza Oxid negru #4 | AC3KWC

WESTWARD Burghiu 2UFG4 Jobber Oxid negru din oțel de mare viteză #4

În stoc
Articol: AC3KWC Model: 2UFG4
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
€4.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.209 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului2.5 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.75 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.209 "
Mărimea#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 2UFJ5 Burghiu Jobber Otel de mare viteza oxid negru #23 | AC3KWY 2UFJ50.154 "2"3.125 "0.154 "#23€0.45
WESTWARD 2UFJ6 Burghiu Jobber Otel de mare viteza Oxid negru #24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.45
WESTWARD 2UFJ8 Burghiu Jobber Otel de mare viteza oxid negru #26 | AC3KXB 2UFJ80.147 "1.875 "3"0.147 "#26€3.27
WESTWARD 2UFJ9 Burghiu Jobber Otel de mare viteza Oxid negru #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€3.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Burghiu 2UFG4 Jobber Oxid negru din oțel de mare viteză #4
€4.40 /unitate