Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2VAG4 Magnet ceramic 4 lb 9 1/4 inch extins | AC3NYB

WESTWARD 2VAG4 Magnet ceramic 4 lb 9 1/4 inch extins

În stoc
Articol: AC3NYB Model: 2VAG4
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
€203.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet
Diametru9.25 "
Lungime extinsă9.25 "
Lungime4.75 "
MaterialMagneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiu
Ziua OperațieiBara de eliberare a vârfului degetelor
Lungimea preluării4-3/4 "
Capacitate de tragere4 lb.
Dimensiunea suprafeței4-3/4" x 3-1/4"
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăPreț
WESTWARD 2VAG8 Magnet ceramic 4 lb 32 inch extins | AC3NYF 2VAG834 "34 "€272.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2VAG4 Magnet ceramic 4 lb 9 1/4 inch extins
€203.79 /unitate