Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2VAG8 Magnet ceramic 4 lb 32 inch extins | AC3NYF

WESTWARD 2VAG8 Magnet ceramic 4 lb 32 inch extins

În stoc
Articol: AC3NYF Model: 2VAG8
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
€272.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet
Diametru34 "
Lungime extinsă34 "
Lungime4.75 "
MaterialMagneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiu
Ziua OperațieiBara de eliberare a vârfului degetelor
Lungimea preluării4-3/4 "
Capacitate de tragere4 lb.
Dimensiunea suprafeței4-3/4" x 3-1/4"
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)84.07
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăPreț
WESTWARD 2VAG4 Magnet ceramic 4 lb 9 1/4 inch extins | AC3NYB 2VAG49.25 "9.25 "€203.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2VAG8 Magnet ceramic 4 lb 32 inch extins
€272.03 /unitate