Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2VAG5 Magnet ceramic 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Suprafață | AC3NYC

WESTWARD 2VAG5 Ceramic Magnet 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Surface

În stoc
Articol: AC3NYC Model: 2VAG5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€324.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet
Diametru9.25 "
Lungime extinsă9.25 "
Lungime6.25 "
MaterialMagneți din ceramică acoperiți în carcasă din aluminiu
Ziua OperațieiBara de eliberare a vârfului degetelor
Lungimea preluării6-1/4 "
Capacitate de tragere8 lb.
Dimensiunea suprafeței6-1/4" x 3-3/4"
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăLungimeCapacitate de tragerePreț
WESTWARD 2VAG6 Magnet Ceramic 10 Lb Capacitate de tragere | AC3NYD 2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb.€567.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2VAG5 Ceramic Magnet 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Surface
€324.39 /unitate