WESTWARD 2YND5 Indicator electronic de înălțime 0-18 in | AC4DBJ

WESTWARD 2YND5 Indicator de înălțime electronic 0-18 in

În stoc
Element: AC4DBJ Model: 2YND5Crucea Ref: 4LA97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,483.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnălțimea Gage
Acuratete+/- 0.002 "
bazăFontă
BaterieCR2032
ConstrucţieOţel
AfişaLCD
MecanismRoată de alimentare
Gamă0 până la 18"/0 până la 450 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
TipDigital electronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.265
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Șurub (pârghia de clemă blochează scribelul în orice poziție)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGamăPreț
WESTWARD 2YND4 Indicator de înălțime electronic 0-12 in | AC4DBH 2YND4+/- 0.0015 "0 până la 12"/0 până la 300 mm€1,096.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2YND5 Indicator de înălțime electronic 0-18 in
€1,483.08 /unitate