Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set | AC4DCV

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set

În stoc
Articol: AC4DCV Model: 2YNK2
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
€313.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza magnetică flexibilă cu indicator
Tip spateIulie
Dimensiunea bazei2 5/8 x 2 1/4 x 2 "
Tip rulmentSimplu
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 8 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
finalizareaChrome / Albastru
gradații0.001 "
Tragere magnetică110 lb.
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set
€313.15 /unitate