Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PA90 Clește pentru tăiere diagonală Flush | AF9NZC

WESTWARD 30PA90 Clește tăietor în diagonală la nivel

În stoc
Articol: AF9NZC Model: 30PA90
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
€78.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește de tăiere diagonală
Capacitate / Material de tăiereFire de sârmă
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii5 / 8 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2-3/64 "
Lungime totală5.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului3 / 32 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiCapacitate / Material de tăiereTip mânerLățimea sfatuluiVoltajLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
WESTWARD 30PA91 Clește tăiat în diagonală Semi-îndreptat | AF9NZD 30PA91DaFire de sârmădipped1 / 8 "Nici unul33 / 64 "15 / 32 "Oţel€86.54
WESTWARD 53JW92 Clește de tăiere diagonală, tăiat la nivel, lățimea fălcilor 9/16 inch, lungimea fălcii 1/2 inch | CD2FTY 53JW92NuCablu electricGrip de pernă-Nu a fost votat1 / 2 "9 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€29.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PA90 Clește tăietor în diagonală la nivel
€78.07 /unitate