Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PA91 Clește tăiat în diagonală Semi-îndreptat | AF9NZD

WESTWARD 30PA91 Clește pentru tăiere în diagonală Semi-îndreptat

În stoc
Articol: AF9NZD Model: 30PA91
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
€86.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește de tăiere diagonală
Capacitate / Material de tăiereFire de sârmă
Tăierea muchieiSemi-încărcare
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului33 / 64 "
Lățimea fălcii15 / 32 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1-61/64 "
Lungime totală4 9 / 32 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiCapacitate / Material de tăiereTip mânerLățimea sfatuluiVoltajLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
WESTWARD 30PA90 Clește pentru tăiere diagonală Flush | AF9NZC 30PA90DaFire de sârmădipped3 / 32 "Nici unul13 / 16 "5 / 8 "Oţel€78.07
WESTWARD 53JW92 Clește de tăiere diagonală, tăiat la nivel, lățimea fălcilor 9/16 inch, lungimea fălcii 1/2 inch | CD2FTY 53JW92NuCablu electricGrip de pernă-Nu a fost votat1 / 2 "9 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€29.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PA91 Clește pentru tăiere în diagonală Semi-îndreptat
€86.54 /unitate