Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PC01 Clești cu vârf scurt din oțel | AF9NZK

WESTWARD 30PC01 Clești cu vârf scurt din oțel

În stoc
Articol: AF9NZK Model: 30PC01

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€43.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește cu nas scurt
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Tăierea muchieiNu
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 11 / 64 "
Lățimea fălcii29 / 64 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1-63/64 "
NesparkingNu
Lungime totală4 21 / 32 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PC01 Clești cu vârf scurt din oțel
€43.15 /unitate