Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PC13 Rigla pliabilă 72 inch Standard | AH2XPX

WESTWARD 30PC13 Rigla pliabilă 72 inch Standard

În stoc
Articol: AH2XPX Model: 30PC13
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
€18.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de pliere
ConstrucţieLemn cu glisiere din alamă, plăci de contra, capace de capăt placate cu alamă, îmbinări de blocare din alamă nituite
finalizareaEpoxidic rezistent la abraziune
Tipul absolviriiStandard
gradații1/16 "Pe ambele părți și margini
Lungime72 "
MarcajeleMarcaje exterioare obișnuite, centre de știfturi de 16 inchi în roșu
Lăţime15.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiLungimePreț
WESTWARD 30PC14 Rigla pliabilă 72 inch Standard | AH2XPY 30PC141/16 "Pe ambele părți și margini72 "€31.98
WESTWARD 30PC15 Rigla pliabilă 78-3.4 inci Standard | AH2XPZ 30PC15Marcat pe ambele părți și pe ambele margini, milimetru cu marcaje de centimetru și metru pe partea metrică, 1/16 "pe partea engleză, citind de la stânga la dreapta pe ambele părți78.75€20.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PC13 Rigla pliabilă 72 inch Standard
€18.34 /unitate