Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PC15 Rigla pliabilă 78-3.4 inci Standard | AH2XPZ

WESTWARD 30PC15 Rigla pliabilă 78-3.4 inchi Standard

În stoc
Articol: AH2XPZ Model: 30PC15Crucea Ref: 38WF15
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
€20.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de pliere
ConstrucţieLemn cu glisiere din alamă, plăci de contra, capace de capăt placate cu alamă, îmbinări de blocare din alamă nituite
finalizareaEpoxidic rezistent la abraziune
Tipul absolviriiStandard
gradațiiMarcat pe ambele părți și pe ambele margini, milimetru cu marcaje de centimetru și metru pe partea metrică, 1/16 "pe partea engleză, citind de la stânga la dreapta pe ambele părți
Lungime78.75
MarcajeleMarcaje externe obișnuite, citiți de la stânga la dreapta, centre de știft de 16 "în roșu
Lăţime15.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiLungimePreț
WESTWARD 30PC13 Rigla pliabilă 72 inch Standard | AH2XPX 30PC131/16 "Pe ambele părți și margini72 "€18.34
WESTWARD 30PC14 Rigla pliabilă 72 inch Standard | AH2XPY 30PC141/16 "Pe ambele părți și margini72 "€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PC15 Rigla pliabilă 78-3.4 inchi Standard
€20.92 /unitate