Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 311-4323 D5 Inferioară M11 x 1-1/2 | AH9XJR 45N168

WESTWARD 311-4323 D5 Inferioară M11 x 1-1/2

În stoc
Articol: AH9XJR Model: 311-4323Crucea Ref: 45N168
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
€32.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolD5 Bottom, M11x1-1/2
Se potrivește mărciiSpre vest

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 311-4323 D5 Inferioară M11 x 1-1/2
€32.02 /unitate