Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 31MA47 Cutter inelar M2 Hss 13/16 inch | AG2MVF

WESTWARD 31MA47 Cutter inelar M2 Hss 13/16 inch

În stoc
Articol: AG2MVF Model: 31MA47
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
€55.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză inelară
Adâncimea de tăiere1-1/4 "
Diametru13 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipM2 HSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1089
Înălțimea navei (cm)2.21
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS8207502080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereDiametruPreț
WESTWARD 31MA46 Cutter inelar M2 Hss 3/4 inch | AG2MVE 31MA461-1/4 "3 / 4 "€52.68
WESTWARD 31MA55 Cutter inelar M2 Hss 7/16 inch | AG2MVK 31MA552-1/4 "7 / 16 "€9.60
WESTWARD 31MA59 Cutter inelar M2 Hss 11/16 inch | AG2MVN 31MA592-1/4 "11 / 16 "€11.10
WESTWARD 31MA64 Cutter inelar M2 Hss 1 inch | AG2MVR 31MA642-1/4 "1"€75.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31MA47 Cutter inelar M2 Hss 13/16 inch
€55.06 /unitate