Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ44 Set saci pentru scule 3 buzunare 9 x 3/4 x 6 PK3 | AH3KVG

WESTWARD 32PJ44 Set saci pentru scule 3 buzunare 9 x 3/4 x 6 PK3

În stoc
Element: AH3KVG Model: 32PJ44
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
€48.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pungi pentru scule
Material de bazăPoliester
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare3
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați3
Numărul de buzunare3
Adâncimea totală3 / 4 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală9"
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăCuloriMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 32PJ43 Set saci pentru scule 3 buzunare 12 x 3/4 x 7 PK3 | AH3KVF 32PJ43PlanșăNegru / Roșu / albBumbac Canvas7"12 "€28.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ44 Set saci pentru scule 3 buzunare 9 x 3/4 x 6 PK3
€48.13 /ambalaj