Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32UM46 Spot Mirror 6-7/8 x 2 Inch Silver Steel | AG3CCH

WESTWARD 32UM46 Spot Mirror 6-7/8 x 2 Inch Silver Steel

În stoc
Element: AG3CCH Model: 32UM46

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă spot
CuloriSilver
Înălţime1.75
Lungime2 9 / 16 "
MaterialOţel
Dimensiunea oglinzii (inch)6-7 / 8 x 2
ModelaDreptunghiular
Lungimea totală a2 9 / 16 "
TipMuntele central
Lăţime568925 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)4.75
Lățimea navei (cm)97.47
Codul HS7009100000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32UM46 Spot Mirror 6-7/8 x 2 Inch Silver Steel
€44.32 /unitate