Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 34E316 Cheie cu capăt de cutie, oțel aliat, crom, 5/16 in 3/8 in 7/16 in 1/2 inch Mărimea capului, standard | CU9ZPY

WESTWARD 34E316 Cheie pentru cutie, oțel aliat, crom, 5/16 in 3/8 in 7/16 in 1/2 inch Dimensiunea capului, standard

În stoc
Articol: CU9ZPY Model: 34E316
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
€50.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr de bucațiLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 54PP64 Cheie pentru cutie, cu clichet, SAE, 12 puncte, dimensiune 7/16" și 1/2" | AX3MKE 54PP64Cheie de capăt cu clichet-6.25 "SAE€23.04
WESTWARD 54PP70 Cheie pentru cutie cu clichet, 12 puncte, metrică, 14 mm, dimensiune cap 15 mm | AX3NGJ 54PP70Cheie de capăt cu clichet-7.5 "metric€25.68
WESTWARD 54DG34 Set chei cu cap de cutie cu clichet, SAE, Nr. piese 4, Nr. puncte 12 | CD2HUA 54DG34Cheie de capăt cu clichet4-SAE€84.92
WESTWARD 54PP65 9/16 inch, 5/8 inch, cheie cu cap de cutie cu clichet, SAE, număr de puncte 12 | CD2MKT 54PP65Cheie de capăt cu clichet-7.5 "SAE€25.49
WESTWARD 54DG35 Set chei, metrice, număr de piese 6, număr de puncte 12 | CD3YWK 54DG35Cheie de capăt cu clichet6-metric€143.48
WESTWARD 54PP68 Cheie pentru cutie, oțel aliat, crom, dimensiune cap 10 mm 11 mm, lungime totală 5 7/8 inci, standard | CU9ZPL 54PP68Cheie de capăt cutie---€23.53
WESTWARD 54PP80 Cheie cu capăt de cutie, oțel aliat, crom, dimensiune cap 11 mm 12 mm, lungime totală 5 1/2 inci | CU9ZPM 54PP80Cheie de capăt cutie---€4.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 34E316 Cheie pentru cutie, oțel aliat, crom, 5/16 in 3/8 in 7/16 in 1/2 inch Dimensiunea capului, standard
€50.20 /unitate