Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 35XR77 Geanta pentru scule 1 buzunar 12-1/2 x 7 x 6-5/8 Gri | AH6EAD

WESTWARD 35XR77 Geanta pentru scule 1 buzunar 12-1/2 x 7 x 6-5/8 Gri

În stoc
Element: AH6EAD Model: 35XR77
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
€107.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutia pentru mamelon
CuloriGri
MaterialOţel
Numărul de compartimente42
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală7"
Lățimea totală12.5 "
Mărimea1/2 "- 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)18.03
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimenteInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMărimeaPreț
WESTWARD 35XR74 Geanta pentru scule 1 buzunar 23-7/8 x 8-9/16 x 6-9/16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€137.61
WESTWARD 35XR75 Geanta pentru scule 1 buzunar 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2 | AH6EAB 35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "€121.05
WESTWARD 35XR76 Geanta pentru scule 1 buzunar 18 x 7-7/8 x 6-5/8 Gri | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€119.41
WESTWARD 35XR78 Geanta pentru scule 1 buzunar 14-1/8 x 7-7/8 x 6-5/8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€112.97
WESTWARD 35XR79 Geanta pentru scule 1 buzunar 12-1/2 x 7 x 6-9/16 Gri | AH6EAF 35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "€104.77
WESTWARD 35XR80 Geanta pentru scule 1 buzunar 10-1/2 x 7 x 6-5/8 Gri | AH6EAG 35XR80776.625 "7"10.5 "1 / 2 "€97.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 35XR77 Geanta pentru scule 1 buzunar 12-1/2 x 7 x 6-5/8 Gri
€107.53 /unitate