Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 36A155 Cheie dublă cu capăt cu cutie 12 puncte 16 x 18 mm | AC6RKV

WESTWARD 36A155 Cheie dublă cu capăt cu cutie 12 puncte 16 x 18 mm

În stoc
Articol: AC6RKV Model: 36A155
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
€21.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu capăt dublu
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului16 x 18mm
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte12
Compensa40 grade
Lungime totală10.031 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea16 x 18 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 36A161 Cheie dublă cu capăt cu cutie 12 puncte 22 x 24 mm | AC6RLA 36A16112.75metric22 x 24 mm€41.55
WESTWARD 36A162 Cheie dublă cu capăt cu cutie 12 puncte 5/16 x 3/8 in | AC6RLB 36A1627SAE5/16 x 3/8 "€2.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 36A155 Cheie dublă cu capăt cu cutie 12 puncte 16 x 18 mm
€21.99 /unitate