Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4TUR4-316 Tub reductor 316 din oțel inoxidabil Alok x Tube Stub 1/4in | AD7AFQ 4CXL6 / 4TUR4-316-GR

PARKER 4TUR4-316 Tub reductor 316 din oțel inoxidabil Alok x tub 1/4in

În stoc
Element: AD7AFQ Model: 4TUR4-316Cruce Ref: 4CXL6 / 4TUR4-316-GR

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€55.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de capăt al tubului
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneA-LOK (R) x Stub tub
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4-2 TRBZ-SS Tub reductor Tub Cpi din oțel inoxidabil 316 x Cpi 1/4x1/8in | AD7ABB 4CWT5 / 4-2 TRBZ-SS-GR 4-2 TRBZ-SSCapătul tubului CPI(TM) x CPI(TM)7 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"€55.61
PARKER 5TUR4-316 Tub reductor 316 din oțel inoxidabil Alok x Tube Stub 5/16x1/4in | AD7AHH 4CXU9 / 5TUR4-316-GR 5TUR4-316A-LOK (R) x Stub tub1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 4"€79.24
PARKER 6TUR8-316 Tub reductor 316 din oțel inoxidabil Alok x Tube Stub 3/8x1/2in | AD7AHJ 4CXV1 / 6TUR8-316-GR 6TUR8-316A-LOK (R) x Stub tub13 / 16 "3 / 8 "x 1 / 2"€77.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4TUR4-316 Tub reductor 316 din oțel inoxidabil Alok x tub 1/4in
€55.33 /unitate