Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manual 23 inch lungime | AH8QUN

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manual 23 inch lungime

În stoc
Element: AH8QUN Model: 38YG96

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€199.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper Dieless
ReglabilManual
CapacitateCablu Cupru: 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8, Terminale din aluminiu: 4/0, 3 /0, 2/0, 1/0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8
BucățiNu
Tip mânerdipped
Max. Forța de sertizare3000 lb.
Lungime totală23 "
Aplicație primarăFir electric și cablu
Codul matriței de înlocuireKH 120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.231
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • Benzi: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerLungime totalăPreț
WESTWARD 13H897 Manual de sertizare fără matriță 7-4/0 Awg | AA4XYV 13H8977-4 / 0 AWGOţel22 "€467.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manual 23 inch lungime
€199.38 /unitate