Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 39CE56 Racletă de mașini triunghiulară 3-1/4 inch lungime | AH8YMT

WESTWARD 39CE56 Racletă pentru mașini, triunghiulară, lungime de 3-1/4 inch

În stoc
Element: AH8YMT Model: 39CE56

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScraper mașiniști
Tip tăiereSingur
MarginiTăiere ascuțită
finalizareaNisip izbucnit
Lungime3.25 "
ModelSpecialitate
Numele profiluluiTrei pătrate
Forma profiluluiTriunghiular
Lăţime25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 39CE56 Racletă pentru mașini, triunghiulară, lungime de 3-1/4 inch
€13.42 /unitate