Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3APF9 Pistol cu ​​unsoare cu aer tragere continuă 4800 Psi | AC8JHQ

WESTWARD Pistol de unsoare cu aer 3APF9 Tragere continuă 4800 Psi

În stoc
Element: AC8JHQ Model: 3APF9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€198.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime acționat de aer
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Lungimea furtunului18 "
Max. Operarea PSI4800
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire14
Lungimea sculei16.5 "
Culoarea tubuluiGri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8467195030
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Gama de intrare aer (40 - 120 psi)
    • Raport presiune (40: 1)
    • Shot unic / Shot continuu (Shot continuu)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Operarea PSILungimea sculeiPreț
WESTWARD 1ZTC5 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "€172.73
WESTWARD 4BY76 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "€90.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Pistol de unsoare cu aer 3APF9 Tragere continuă 4800 Psi
€198.74 /unitate